Rillenkugellager Timken 6210H-ZZ/F, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6210H-ZZ/F
Rubix:3152376
EAN:0013992223142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken
Timken 6210H-ZZ/F: korrosionsbeständiges Rillenkugellager aus Edelstahl mit doppelten Metallschildern (ZZ). 50×90×20 mm, lebensmitteltauglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000er serie (korrosionsbeständig, h) |
| Werkstoff | aisi 440c |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Genauigkeit | p0 (iso 492) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29800 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen