Rillenkugellager Timken 6309-ZZ, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

6309

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6309-ZZ
Rubix:845180
Hersteller:100417120
EAN:0087796294097
6309-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6309-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung873,2 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6309
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r29300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48800 N
Zolltarifcode84821090
25,41 exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an