Rillenkugellager Timken 6208-2RS-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
6208
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6208-2RS-C3
Rubix:844882
Hersteller:100416839
EAN:0087796293281





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,9884x84,9884x21,0058 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 363,8 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6208 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std