Rillenkugellager Timken 6207H-2RS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6207H-2RS
Rubix:3152355
EAN:0013992227317
6207H-2RS (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6207H-2RS (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken


Korrosionsbeständiges Rillenkugellager von Timken in Edelstahl (AISI 440C) mit beidseitiger 2RS-Kontaktdichtung für anspruchsvolle Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6207h
Werkstoffaisi 440c
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Bohrungsdurchmesser35 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r12300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21800 N
Gewicht0,29 kg
57,23 exkl. MwSt.
/ Stück
68,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an