Rillenkugellager Timken 6205-RS, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
6205
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6205-RS
Rubix:844855
EAN:0053893723143







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen