Rillenkugellager FAG 6212-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6212-M-J20AA-C4
Rubix:2079263
Hersteller:0677288040040
EAN:4054364334390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen