Rillenkugellager FAG 6215-MA-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6215-MA-C3
Rubix:930117
Hersteller:0384049310030
EAN:4012801277587




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6215-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1494 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage