Rillenkugellager FAG 618/670-MA, Außendurchmesser: 820 mm | Breite: 69 mm | Innendurchmesser: 670 mm

618

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:618/670-MA
Rubix:3054559
Hersteller:0190971660000
EAN:4026677179340
618/670-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser670 mm
Außendurchmesser820 mm
Breite69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 618/670-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84700 g
Innendurchmesser670 mm
Außendurchmesser820 mm
Breite69 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie618
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
9.459,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.256,63 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an