Rillenkugellager FAG 618/600-MA, Außendurchmesser: 730 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 600 mm
618
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:618/600-MA
Rubix:1795828
Hersteller:0190970420000




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 730 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 618/600-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 600 mm |
| Außendurchmesser | 730 mm |
| Breite | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27.544,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
32.777,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort