60A-2 HYDROSERVICE (REN) Rollenkette-Zweifach Hydroservice Renold
60A-2 Zweifach Hydro-Service Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:60A2HSX10FT
Rubix:2076964



Dokumente
Produktdetails : 60A-2 HYDROSERVICE (REN) Rollenkette-Zweifach Hydroservice Renold
Renold Hydro-Service ist kostengünstiger als Edelstahl und hält in einer aggressiven Umgebung bis zu 30 mal länger als Standardkohlenstoffanwendungen, bei denen Wasser oder Salzsprühen vorhanden sind. Sie ist ideal für Abwaschungsumgebungen. Die Hydro-Service-Kette ist gleichfalls sparsamer und stärker als Edelstahl.
Korrosionsgeschützte Ketten: Hydro-Service Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,87 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 12a-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 48,1 mm |
| Bruchkraft min. | 62,6 kN |
| Laschenhöhe | 18,1 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Kette | asa 60-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.473,75 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
1.753,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage