60A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold

60A-2 Zweifach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box

Siehe technische Informationen
Referenzen
Renold:60A2SSX10FT
Rubix:2076819
60A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code12a-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold


Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,32 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code12a-2
Werkstoffedelstahl
Bolzenlänge48,1 mm
Bruchkraft min.60 kN
Laschenhöhe17,5 mm
Art der Platterund
Kettenlänge3048 mm
Ketteasa 60-2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
701,22 exkl. MwSt.
/ 3 Meter
834,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage