Rillenkugellager Timken 6021, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 105 mm

6021

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6021
Rubix:838349
Hersteller:100269624
EAN:0053893722337
6021 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6021 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)162,052x162,052x31,75 mm
Gewicht der Verpackung1549,9 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6021
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r61200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69200 N
Zolltarifcode84821090
92,31 exkl. MwSt.
/ Stück
109,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an