Rillenkugellager Timken 6020-Z, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 100 mm

6020

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6020-Z
Rubix:844674
EAN:0053893722320
6020Z (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6020Z (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6020
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r54200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60200 N
Zolltarifcode84821090
99,82 exkl. MwSt.
/ Stück
118,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an