Rillenkugellager Timken 6019-2RS, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm

6019

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6019-2RS
Rubix:844665
Hersteller:100416968
EAN:0087796292918
6019-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6019-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)152,4x152,4x28,702 mm
Gewicht der Verpackung1259,2 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6019
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,10 exkl. MwSt.
/ Stück
101,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an