Rillenkugellager Timken 6017-2RS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 85 mm

6017

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6017-2RS
Rubix:844653
Hersteller:100416898
EAN:0087796296091
6017-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6017-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x26,924 mm
Gewicht der Verpackung973,9 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6017
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52800 N
Zolltarifcode84821090
61,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an