Rillenkugellager Timken 6011, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm

6011

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6011
Rubix:838339
Hersteller:100417089
EAN:0087796294912
6011 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6011 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)94,996x94,996x27,9908 mm
Gewicht der Verpackung381 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6011
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r22400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28300 N
Zolltarifcode84821090
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an