Rillenkugellager Timken 6008-2RS-C3, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
6008
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6008-2RS-C3
Rubix:844584
Hersteller:100416924
EAN:0087796292611





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 191,9 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6008 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std