Rillenkugellager Timken 6002H-ZZ/F, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6002H-ZZ/F
Rubix:3152222
EAN:0013992220509

Produktdetails : 6002H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken
Timken 6002H-ZZ/F Rillenkugellager aus Edelstahl mit doppelten Deckscheiben (ZZ) und food-grade Schmierung (F). 15x32x9 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 (standard 6000 series / typ 6002h) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2270 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4750 N |
| Gewicht | 0,03 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen