Rillenkugellager FAG 6030-J20C-C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 150 mm
60..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6030-J20C-C3
Rubix:3513009
Hersteller:0603512500030
EAN:4047643257756




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6030-J20C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60.. |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.207,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.436,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage