Rillenkugellager FAG 6016-M-P6-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

60..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6016-M-P6-C3
Rubix:2791720
Hersteller:0388955010030
6016-M-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016-M-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht999 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60..
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
259,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,42 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an