Rillenkugellager FAG 6012-M-C3, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 60 mm
60..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6012-M-C3
Rubix:2022065
Hersteller:0384041250030
EAN:4012801273466




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6012-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 493 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen