Referenzen
Gedore:6 17x22
Rubix:1242583
Hersteller:6066690
EAN:4010886606667

Produktdetails : 6 17X22 Doppelmaulschlüssel 17x22 mm
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Öffnung | 17x22 |
| Länge | 236 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
120,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage