55.11AVSE Ringschluessel 1000V VSE 11 mm
55.AVSE - Isolierter doppelt gekröpfter Polygonschlüssel 1.000 Volt Serie VSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:55.11AVSE
Rubix:3714082
EAN:3148511123195



Produktdetails : 55.11AVSE Ringschluessel 1000V VSE 11 mm
Die Serie 55.AVSE umfasst isolierte, gekröpfte Doppelringschlüssel für 1000 Volt, die für Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen konzipiert sind. Dreizehn metrische Größen von 8 mm bis 21 mm decken den Großteil des Bedarfs an normierten Schrauben und Muttern ab.
Eigenschaften:
Die Serie VSE vereint ein Ringauge mit OGV®-Profil mit einer elektrischen Isolierung, die für Arbeiten an aktiven Stromkreisen geeignet ist. Jede Ausführung verfügt über eine gekröpfte Geometrie, die den Zugriff auf Muttern und Schrauben in beengten Bereichen erleichtert. Die isolierende Beschichtung zeichnet sich durch eine orange Farbgebung aus, die gemäß dem Farbcode für die Kennzeichnung von Werkzeugen für Arbeiten unter Spannung gewählt wurde. Die Serie umfasst dreizehn metrische Größen von 8 mm bis 21 mm, wodurch sich ein vollständiger Satz für elektrische Wartungsarbeiten zusammenstellen lässt. Das Ringauge mit OGV®-Profil erhöht die Anzahl der Kontaktpunkte mit dem Schrauben- oder Mutternkopf und verringert so das Abrutschrisiko beim Anziehen.
Spezifikationen:
• Metrische Größen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 21
• Außenbreite des Ringauges: von 16 mm bis 35 mm
• Dicke des Ringauges: von 8 mm bis 16 mm
• Schlüsselhöhe (Kröpfung): von 16 mm bis 31 mm
• Länge: von 150 mm bis 245 mm
Normen:
• EN 60900: Diese Norm regelt isolierte Handwerkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt Wechselstrom. Sie legt die Anforderungen an Isolierung, Kennzeichnung und elektrische Festigkeit für die gesamte Serie fest.
Eigenschaften:
Die Serie VSE vereint ein Ringauge mit OGV®-Profil mit einer elektrischen Isolierung, die für Arbeiten an aktiven Stromkreisen geeignet ist. Jede Ausführung verfügt über eine gekröpfte Geometrie, die den Zugriff auf Muttern und Schrauben in beengten Bereichen erleichtert. Die isolierende Beschichtung zeichnet sich durch eine orange Farbgebung aus, die gemäß dem Farbcode für die Kennzeichnung von Werkzeugen für Arbeiten unter Spannung gewählt wurde. Die Serie umfasst dreizehn metrische Größen von 8 mm bis 21 mm, wodurch sich ein vollständiger Satz für elektrische Wartungsarbeiten zusammenstellen lässt. Das Ringauge mit OGV®-Profil erhöht die Anzahl der Kontaktpunkte mit dem Schrauben- oder Mutternkopf und verringert so das Abrutschrisiko beim Anziehen.
Spezifikationen:
• Metrische Größen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 21
• Außenbreite des Ringauges: von 16 mm bis 35 mm
• Dicke des Ringauges: von 8 mm bis 16 mm
• Schlüsselhöhe (Kröpfung): von 16 mm bis 31 mm
• Länge: von 150 mm bis 245 mm
Normen:
• EN 60900: Diese Norm regelt isolierte Handwerkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt Wechselstrom. Sie legt die Anforderungen an Isolierung, Kennzeichnung und elektrische Festigkeit für die gesamte Serie fest.
Stärken
• Verringert das Risiko eines versehentlichen elektrischen Kontakts durch eine bis 1000 Volt zertifizierte Isolierung
• Ermöglicht die schnelle Identifizierung isolierter Werkzeuge am Arbeitsplatz durch die orange Farbgebung
• Reduziert das Abrutschen vom Schrauben- oder Mutternkopf durch das OGV®-Profil des Ringauges
• Vereinfacht die Zusammenstellung eines vollständigen Satzes durch die zahlreichen verfügbaren Größen von 8 mm bis 21 mm
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Anzugspunkten durch die gekröpfte Form
• Ermöglicht die schnelle Identifizierung isolierter Werkzeuge am Arbeitsplatz durch die orange Farbgebung
• Reduziert das Abrutschen vom Schrauben- oder Mutternkopf durch das OGV®-Profil des Ringauges
• Vereinfacht die Zusammenstellung eines vollständigen Satzes durch die zahlreichen verfügbaren Größen von 8 mm bis 21 mm
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Anzugspunkten durch die gekröpfte Form
Anwendungen
Diese Serie eignet sich für elektrische Wartungsarbeiten an Nieder- und Mittelspannungsanlagen, insbesondere bei Verkabelungs-, Anschluss- oder Reparaturarbeiten in der Nähe aktiver Stromkreise. Sie kommt außerdem in industriellen Schaltschränken zum Einsatz, wo der begrenzte Platz rund um die Anschlüsse eine gekröpfte Geometrie erfordert. Weitere typische Einsatzbereiche sind Produktionswerkstätten, tertiäre Standorte mit Schaltanlagen sowie Anlagen zur Energieverteilung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 170x30x24 mm |
| Gewicht der Verpackung | 98 g |
| Öffnung | 11 |
| Länge | 160 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | isoliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage