513.10 Gripzange kurze Backen

513-Einzelklemmen-Kurzdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:513.10
Rubix:3670120
EAN:3148511817360
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformschraubstock
Spannkapazität10,3 mm
Länge235 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 513.10 Gripzange kurze Backen


Die Facom 513-Serie mit kurzen Backen wurde für Spannarbeiten entwickelt, bei denen Präzision und gute Zugänglichkeit erforderlich sind. Sie umfasst drei Gripzangen mit unterschiedlichen Spannweiten und Längen. Die schlanken Backen erleichtern das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, während das Schraubsystem eine präzise Anpassung an die Abmessungen des Werkstücks ermöglicht.

Eigenschaften:
Die einstellbaren Gripzangen Facom 513 wurden entwickelt, um Werkstücke bei Spann-, Montage- oder temporären Haltearbeiten sicher zu fixieren. Die schlanken Backen erleichtern den Zugang in engen Bereichen, insbesondere bei Arbeiten an kompakten mechanischen Baugruppen oder schwer zugänglichen Teilen. Die Öffnungsweite wird über eine Schraube eingestellt, wodurch sich die Spannkraft präzise an die Größe des Werkstücks anpassen lässt. Die Verriegelung erfolgt mit nur einer Hand, sodass die andere Hand frei bleibt, um das Werkstück zu halten oder ein weiteres Werkzeug zu verwenden. Die gezahnten Backen sorgen für sicheren Halt auf Metalloberflächen, Rohren oder Gewindeteilen. Der Stahlgriff und der Kopf aus Kohlenstoffstahllegierung verleihen dem Werkzeug eine hohe Robustheit für den Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen.

Spezifikationen:
• Spannkapazität: 25 mm (513.5); 35 mm (513A.7); 55 mm (513.10)
• Gesamtlänge: 140 mm (513.5); 190 mm (513A.7); 235 mm (513.10)
• Höhe: 49 mm (513.5); 59 mm (513A.7); 71 mm (513.10)
• Material des Kopfes: Kohlenstoffstahllegierung
• Griffmaterial: Stahl
• Oberfläche: schwarze Kataphorese-Beschichtung
• Einhandbedienung: ja
• Garantie: lebenslang, inklusive Werkzeugaustausch

Stärken

• Erleichterter Zugang in schwer zugänglichen Bereichen
• Präzise Einstellung der Spannkraft über die Stellschraube
• Sicherer Halt der Werkstücke durch gezahnte Backen
• Hohe Robustheit für intensive Anwendungen
• Lebenslange Garantie

Anwendungen

Diese Facom Gripzangen kommen bei Montage-, Zusammenbau- und Nachbearbeitungsarbeiten zum Einsatz, bei denen Werkstücke temporär fixiert werden müssen. Dank ihrer kompakten Bauform eignen sie sich besonders für Spannarbeiten in beengten Bereichen: innerhalb von Gestellen, in Schweißzonen nahe Hindernissen, bei Fahrgestellmontagen usw. Beispielsweise stabilisieren sie in der industriellen Instandhaltung und im Metallbau Bauteile während des Heftens oder Verschraubens. In mechanischen Werkstätten dienen sie zum Fixieren von Rohren, Profilen oder bearbeiteten Werkstücken während eines Arbeitsschritts.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht674 g
Verpackungsmaße (L x B x H)250x85x27 mm
Gewicht der Verpackung659 g
Backenformschraubstock
Spannkapazität10,3 mm
Länge235 mm
Kapazität71 mm
Gewicht628 g
Typ513,1
33,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage