Referenzen
IMI Norgren:2636046024202400
Rubix:295521


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2636046024202400 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2636046024202400 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 24VDC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 24VDC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2636046024202400 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 1 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
580,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen