Referenzen
IMI Norgren:VS26G517DF213A
Rubix:286981
Hersteller:VS26G517DF213A


Technische Zusammenfassung
| Typ | vs26g517df213a 5/2-wegeventil, mono, mini iso, 24vdc |
|---|
Produktdetails : VS26G517DF213A 5/2-Wegeventil, Mono, Mini ISO, 24VDC
5/2-WEGEVENTIL-MONO MINI ISO 24VDC
5/2-WEGEVENTIL-MONO MINI ISO 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vs26g517df213a 5/2-wegeventil, mono, mini iso, 24vdc |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 ... 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort