Referenzen
IMI Norgren:SXE9573-A70-00-19J
Rubix:285819
Hersteller:SXE9573-A70-00-19J


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9573-a70-00-19j 5/2-wegeventil, mono, iso1, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9573-A70-00-19J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 240VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO1 240VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO1 240VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9573-a70-00-19j 5/2-wegeventil, mono, iso1, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 240 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 5,5 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 1 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort