517.212-38 5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 24 V DC
5/2 Wegeventil Reihe 517
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.212-38
Rubix:1423291
Hersteller:106554
EAN:4047322386128

Dokumente
Produktdetails : 517.212-38 5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 24 V DC
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/4, DN 7,5, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 524 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
