DIN912 1 1/2X3 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
5/16UNC X 1 1/2 ART 83912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC150X3
Rubix:2040436
Hersteller:083912.12004.1500.076
EAN:4051426735683


Technische Zusammenfassung
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN912 1 1/2X3 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) Hex socket head cap screws UNC Abmessung: 5/16 x 1 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,66 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
253,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
76 mm
Durchmesser, metrisch
M3