DIN912 1/4X3/4 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
5/16UNC X 1 1/2 ART 83912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC25X3/4
Rubix:1260218
Hersteller:083912.12004.0250.019
EAN:4051426734655


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN912 1/4X3/4 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) Hex socket head cap screws UNC Abmessung: 5/16 x 1 1/2
Zylinderschraube mit Innensechskant UNC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
19 mm
Durchmesser, metrisch
M25