Spannschlüssel Facom 467S.13SLS, Typ: Ratschenschlüssel | Öffnung: 13 | Länge: 108 mm
467S.SLS - Kurze metrische Maulschlüssel mit Ratsche - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:467S.13SLS
Rubix:3713989
EAN:3662424028953



Produktdetails : 467S.13SLS Kurze Knarrenringmaulschluessel SLS 13mm
Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM SLS-System Köpfe 15° abgeschrägt kurz 15 mm
Produktstärken:
Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM , um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
Um 15° abgeschrägter Ringkopf
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
verchromt, satiniert
Produktstärken:
Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM , um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
Um 15° abgeschrägter Ringkopf
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
verchromt, satiniert
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x30x15 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 89 g |
| Öffnung | 13 |
| Länge | 108 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage