Spannschlüssel Facom 46.15AVSE, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 15 | Länge: 145 mm
46.AVSE - Isolierte Ringschlüssel 1.000 Volt Serie VSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:46.15AVSE
Rubix:3714007
EAN:3148511055014



Produktdetails : 46.15AVSE Maulschluessel isoliert bis 1000V 15mm
Die Serie 46.AVSE von FACOM umfasst isolierte Gabelschlüssel für bis zu 1000 Volt, welche entwickelt wurden, um maximale Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel dieser Serie ist mit einer farbcodierten Sicherheitsisolierung ausgestattet, die eine schnelle Identifizierung ermöglicht. Die Konstruktion ist darauf ausgelegt, Spannungen bis zu 1000 Volt standzuhalten und bietet dadurch einen zuverlässigen Schutz für Anwender. Dank ihres geringen Gewichts und ergonomischen Designs liegen die Schlüssel angenehm in der Hand und sorgen selbst bei längeren Einsätzen für einen hohen Bedienkomfort. Sie sind speziell konzipiert, um den Anforderungen professioneller Elektro-Umgebungen gerecht zu werden und einen optimalen Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Maximale Betriebsspannung: 1000 V
• Verfügbare Größen: 8 bis 21 mm
• Höhe: 22 bis 50 mm
• Kopfbreite: 22 bis 50 mm
• Länge: 105 bis 185 mm
• Material: Metall
Normen:
• IEC 60900: Internationale Norm für unter Spannung verwendete isolierte Werkzeuge
• ISO 4229: Maße für Gabelschlüssel
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt, Tiefsee, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Katalog innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als die Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung der Fachkräfte zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel dieser Serie ist mit einer farbcodierten Sicherheitsisolierung ausgestattet, die eine schnelle Identifizierung ermöglicht. Die Konstruktion ist darauf ausgelegt, Spannungen bis zu 1000 Volt standzuhalten und bietet dadurch einen zuverlässigen Schutz für Anwender. Dank ihres geringen Gewichts und ergonomischen Designs liegen die Schlüssel angenehm in der Hand und sorgen selbst bei längeren Einsätzen für einen hohen Bedienkomfort. Sie sind speziell konzipiert, um den Anforderungen professioneller Elektro-Umgebungen gerecht zu werden und einen optimalen Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Maximale Betriebsspannung: 1000 V
• Verfügbare Größen: 8 bis 21 mm
• Höhe: 22 bis 50 mm
• Kopfbreite: 22 bis 50 mm
• Länge: 105 bis 185 mm
• Material: Metall
Normen:
• IEC 60900: Internationale Norm für unter Spannung verwendete isolierte Werkzeuge
• ISO 4229: Maße für Gabelschlüssel
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt, Tiefsee, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Katalog innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als die Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung der Fachkräfte zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Sicherer Schutz vor elektrischen Risiken bis zu 1000 Volt
• Schnelle Identifizierung durch den farbcodierten Sicherheitsstandard
• Hoher Bedienkomfort, auch bei längeren Arbeitseinsätzen
• Schnelle Identifizierung durch den farbcodierten Sicherheitsstandard
• Hoher Bedienkomfort, auch bei längeren Arbeitseinsätzen
Anwendungen
Diese isolierten Gabelschlüssel sind ideal für Elektriker und Techniker, die an unter Spannung stehenden Anlagen arbeiten. Sie eignen sich hervorragend für Wartungs- und Montagearbeiten in den Bereichen Energie, Elektrotechnik, Infrastruktur und in sensiblen industriellen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 158x38x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 114 g |
| Öffnung | 15 |
| Länge | 145 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | isoliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage