2608685862 SDSmax Bohrer max-4 18x200x340 mm Bosch
4220309010 SDSmax Bohrer max-4 16x400x540 mm Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608685862
Rubix:1036397
EAN:3165140564137




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 340 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
Produktdetails : 2608685862 SDSmax Bohrer max-4 18x200x340 mm Bosch
SDSmax Bohrer max-4 16x400x540 mm BOSCH
SDSmax Bohrer max-4 18x200x340 mm Bosch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 435x45x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 482 g |
| Gesamtlänge | 340 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,93 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar