Referenzen
IMI Norgren:2622301305002400
Rubix:292547


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2622301305002400 4/2-wegeventil, bist, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Produktdetails : 2622301305002400 4/2-Wegeventil, Bist, G1/4, 24VDC
4/2-WEGEVENTIL-BIST G1/4 24VDC
4/2-WEGEVENTIL-BIST G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2622301305002400 4/2-wegeventil, bist, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 bis 8 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen