9577360080 Doppelringschlüssel DIN837B 14x17mm
4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4 14x17
Rubix:1242322
Hersteller:6054410
EAN:4010886605448

Produktdetails : 9577360080 Doppelringschlüssel DIN837B 14x17mm
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Öffnung | 14x17 |
| Länge | 169 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
