2607001758 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg. PH1, PH2, PH3, 152mm
3tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001758
Rubix:1609474

Produktdetails : 2607001758 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg. PH1, PH2, PH3, 152mm
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 152
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 152 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Abdruck | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,94 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
46,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
