Referenzen
Gedore:666-042
Rubix:2073176
Hersteller:3100316
EAN:4010886952757
Produktdetails : 9670050005 Bit-Satz Torsion 42 tlg
Das Gedore Schraubendreherbit-Set 666-042 umfasst 42 Teile in einem kompakten Koffer und deckt die wichtigsten Antriebsprofile für manuelles Schrauben sowie den Einsatz mit Schlagschraubern ab. Die integrierte Torsionszone jedes Bits dämpft Drehmomentspitzen und verlängert dadurch die Lebensdauer der Bits.
Eigenschaften:
Dieses praktische, kompakte Set enthält zahlreiche Bits, die für den Einsatz mit einem Schlagschrauber geeignet sind. Eine Torsionszone absorbiert die beim Schrauben auftretenden Belastungsspitzen. Unter Last werden Drehmomentspitzen schrittweise abgefedert, wodurch der vorzeitige Verschleiß von Bits und Schraubenköpfen reduziert wird. Enthalten sind Phillips-, Pozidriv-, Torx-, Schlitz- sowie Innensechskant- und Außensechskant-Bits in verschiedenen Längen. Ergänzt wird das Set durch praktisches Zubehör: einen besonders schlanken, magnetischen und selbstverriegelnden Bithalter mit Schiebehülse für einen schnellen Bitwechsel sowie zwei Adapter von 1/4"-Sechskant auf 1/4"- oder 3/8"-Vierkant (jeweils mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze). Alle Komponenten sind in einem robusten Koffer mit Farbcodierungsübersicht und hellem Kofferboden untergebracht, sodass fehlende Bits sofort erkannt werden können.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 42
• Abmessungen des Koffers: 190 × 120 × 45 mm (L × B × H)
• Gesamtgewicht: 0,678 kg
• Bitaufnahme: 1/4"-Sechskant (6,5 mm)
• Verfügbare Bitlängen: 25 mm, 50 mm, 88,9 mm
• Enthaltene Profile (25 mm): Schlitz 5,5 und 6,5 mm; Phillips PH1, PH2 (×2), PH2 und PH3; Pozidriv PZ1, PZ2 (×2), PZ3; Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Enthaltene Profile (50 mm): Innensechskant 3, 4, 5 mm; Phillips PH1, PH2 (×2), PH3; Pozidriv PZ1, PZ2 (×2), PZ3; Torx T10, T15, T20, T25, T30
• Enthaltene Profile (88,9 mm): Schlitz 5,5 mm; Phillips PH2; Pozidriv PZ2; Torx T25
• Adapter: 1/4"-Sechskant × 1/4"-Vierkant, L. 50 mm; 1/4"-Sechskant × 3/8"-Vierkant, L. 50 mm
• Magnetische Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Sechskantaufnahme: 8, 10 und 13 mm, L. 67 mm
• 1/4"-Schnellwechsel-Bithalter: L. 66,5 mm
• Für Schlagschrauber geeignet: ja
Eigenschaften:
Dieses praktische, kompakte Set enthält zahlreiche Bits, die für den Einsatz mit einem Schlagschrauber geeignet sind. Eine Torsionszone absorbiert die beim Schrauben auftretenden Belastungsspitzen. Unter Last werden Drehmomentspitzen schrittweise abgefedert, wodurch der vorzeitige Verschleiß von Bits und Schraubenköpfen reduziert wird. Enthalten sind Phillips-, Pozidriv-, Torx-, Schlitz- sowie Innensechskant- und Außensechskant-Bits in verschiedenen Längen. Ergänzt wird das Set durch praktisches Zubehör: einen besonders schlanken, magnetischen und selbstverriegelnden Bithalter mit Schiebehülse für einen schnellen Bitwechsel sowie zwei Adapter von 1/4"-Sechskant auf 1/4"- oder 3/8"-Vierkant (jeweils mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze). Alle Komponenten sind in einem robusten Koffer mit Farbcodierungsübersicht und hellem Kofferboden untergebracht, sodass fehlende Bits sofort erkannt werden können.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 42
• Abmessungen des Koffers: 190 × 120 × 45 mm (L × B × H)
• Gesamtgewicht: 0,678 kg
• Bitaufnahme: 1/4"-Sechskant (6,5 mm)
• Verfügbare Bitlängen: 25 mm, 50 mm, 88,9 mm
• Enthaltene Profile (25 mm): Schlitz 5,5 und 6,5 mm; Phillips PH1, PH2 (×2), PH2 und PH3; Pozidriv PZ1, PZ2 (×2), PZ3; Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Enthaltene Profile (50 mm): Innensechskant 3, 4, 5 mm; Phillips PH1, PH2 (×2), PH3; Pozidriv PZ1, PZ2 (×2), PZ3; Torx T10, T15, T20, T25, T30
• Enthaltene Profile (88,9 mm): Schlitz 5,5 mm; Phillips PH2; Pozidriv PZ2; Torx T25
• Adapter: 1/4"-Sechskant × 1/4"-Vierkant, L. 50 mm; 1/4"-Sechskant × 3/8"-Vierkant, L. 50 mm
• Magnetische Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Sechskantaufnahme: 8, 10 und 13 mm, L. 67 mm
• 1/4"-Schnellwechsel-Bithalter: L. 66,5 mm
• Für Schlagschrauber geeignet: ja
Stärken
• Die Torsionszone reduziert die mechanische Belastung von Bits und Verbindungselementen und verringert dadurch den Bedarf an häufigem Austausch.
• Der magnetische Schnellwechsel-Bithalter minimiert Unterbrechungen bei Serienverschraubungen.
• Die Kompatibilität mit Schlagschraubern erweitert die Einsatzmöglichkeiten.
• Das kompakte Kofferformat (190 × 120 × 45 mm, 0,678 kg) erleichtert Transport und Aufbewahrung sowohl in der Werkstatt als auch im mobilen Einsatz.
• Der magnetische Schnellwechsel-Bithalter minimiert Unterbrechungen bei Serienverschraubungen.
• Die Kompatibilität mit Schlagschraubern erweitert die Einsatzmöglichkeiten.
• Das kompakte Kofferformat (190 × 120 × 45 mm, 0,678 kg) erleichtert Transport und Aufbewahrung sowohl in der Werkstatt als auch im mobilen Einsatz.
Anwendungen
Dieses Bit-Set eignet sich ideal für industrielle Instandhaltungswerkstätten, Montagelinien sowie Baustellen im Hoch- und Innenausbau, beispielsweise im Holzbau, Schreinerhandwerk oder Trockenbau. Dank der großen Auswahl an Antriebsprofilen lassen sich zahlreiche Schraubentypen kraftvoll mit elektrischen oder pneumatischen Schlagschraubern bearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 42 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std