R.PE360J22PB Ratschen-Set inkl. Bits 22-tlg.

Bithalter-Koffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:R.PE360J22PB
Rubix:3669992
EAN:3662424149221
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente22
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : R.PE360J22PB Ratschen-Set inkl. Bits 22-tlg.


Dieses 22-teilige Set kombiniert die Facom-Knarre R.PE360 mit einer umfassenden Auswahl an Bits der Serie 1 High Perf in 1/4″, alles übersichtlich in einem robusten Koffer untergebracht.

Eigenschaften:
Die Knarre R.PE360 verfügt über einen kompakten Kopf mit 60 Zähnen, was einen Rückstellwinkel von 6° ermöglicht. Der drehbare Griff erlaubt ein doppelt so schnelles Arbeiten auf engem Raum. Die Drehrichtung wird einfach durch Positionieren des Bits auf der Vorderseite zum Anziehen oder auf der Rückseite zum Lösen eingestellt. Der Zweikomponentengriff mit rutschfester Rändelung garantiert einen sicheren Halt, selbst bei Kontakt mit Chemikalien.
Die 25 mm langen Bits der Serie 1 High Perf sind für den intensiven manuellen Einsatz mit einem 1/4″-Antrieb (6,35 mm) ausgelegt. Das Set enthält Bits mit den Profilen Pozidriv® (PZ1, PZ2, PZ3), Phillips® (PH1, PH2, PH3), Schlitz (4,5, 6,5, 8,0 mm), Sechskant gefräst (3 bis 7 mm) und Resistorx® (TT10 bis TT40). Zwei Standardverlängerungen 1/4″ (55 mm und 100 mm) sowie ein Steckschlüsseleinsatz-Bit ECR 1/4″ runden das Set ab. Untergebracht ist alles in einem robusten Kunststoffkoffer mit Schiebeverschluss.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: R.PE360J22
• Antrieb: 1/4″ (6,35 mm)
• Anzahl Teile: 22
• Knarrenkopf: 60 Zähne, Rückstellwinkel 6°
• Länge der Bits Serie 1: 25 mm
• Enthaltene Verlängerungen: 55 mm und 100 mm
• Steckschlüsseleinsatz-Bit ECR: 22 mm lang
• Bit-Profile: Pozidriv® PZ1/PZ2/PZ3 — Phillips® PH1/PH2/PH3 — Schlitz 4,5/6,5/8,0 mm — Sechskant gefräst 3/4/5/6/7 mm — Resistorx® TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30/TT40
• Griff: Zweikomponenten mit rutschfester Rändelung, chemikalienbeständig
• Koffer: robuster Kunststoff, mit Schiebeverschluss

Normen:
• Knarre R.PE360: DIN 3122 und ISO 3315
• Bits ED1T (Pozidriv®), EH1 (Sechskant gefräst) und EP1T (Phillips®): ISO 1173 und ISO 2351-2/2351-3
• Bits ES1T (Schlitz): ISO 1173, ISO 2351-1 und ISO 2351-3
• Bits EXR1 (Resistorx®): ISO 1173 und Konformität mit den Resistorx®-Spezifikationen

Stärken

• Erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit: Der drehbare Griff verdoppelt das Schraubtempo, ohne dass die Hand neu positioniert werden muss.
• Sofortige Vielseitigkeit: Fünf Schraubprofile und zwei Verlängerungen ermöglichen den Einsatz an einer Vielzahl von Verschraubungen, ohne das Set wechseln zu müssen.
• Präzision auf engem Raum: Der Kopf mit 60 Zähnen begrenzt den Totwinkel auf 6° und erleichtert so Arbeiten in engen Räumen.
• Sicherer Halt: Die rutschfeste Rändelung und der Zweikomponentengriff gewährleisten einen stabilen Griff, auch bei Kontakt mit Öl oder Chemikalien.
• Steckschlüssel-Kompatibilität: Das 1/4″-Steckschlüsseleinsatz-Bit ermöglicht den Zugriff auf Standard-Steckschlüssel ohne zusätzlichen Adapter.

Anwendungen

Das Set R.PE360J22 findet seinen Einsatz in Wartungswerkstätten, an Montagelinien und bei Außendiensteinsätzen, wo vielfältige und wiederkehrende Verschraubungen anfallen. Die breite Profilabdeckung von Schlitzschrauben bis hin zu Resistorx®-Verbindungen erfüllt die Anforderungen der mechanischen Wartung, der Elektromechanik und der Gebäudeinstandhaltung. Die enthaltenen Verlängerungen und das Steckschlüsseleinsatz-Bit erweitern den Einsatzbereich zusätzlich auf zurückversetzte oder tiefliegende Verbindungen.
Zu den betroffenen Branchen zählen insbesondere:

• Wartung und Produktion in der verarbeitenden Industrie
• Montage und Kundendienst im Bereich elektrische und elektronische Ausrüstung
• Elektrotechnik
• Einsätze in Kfz- und Karosseriewerkstätten

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente22
Abdruckmehrfachdruck
63,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage