7100168980 STA 947A 120+ 15 x 475mm BLT
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB00922
Rubix:3477000
Hersteller:7100168980

Dokumente
Produktdetails : 7100168980 STA 947A 120+ 15 x 475mm BLT
3M™ Cubitron™ ll Schleifband 947A enthält präzisionsgeformtes Korn auf einer X-Unterlage aus Mischgewebe. Unsere Schleifbänder 974A besitzen eine Kunstharzbindung für höhere Temperaturbeständigkeit und werden für den Trockenschliff empfohlen.
Der definierte, einheitliche Kornaufbau ist verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln). Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges. Dieses Produkt eignet sich für den Handeinsatz auf Schleifböcken, besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder am freiem Band, nach Vorschliff P80 bis P120.
Stärken
• Präzisionsgeformtes Schleifkorn für besonders schnellen Abtrag und hohe Produktivität
• Ermüdungsfreieres Arbeiten, da ein geringerer Anpressdruck erforderlich ist
• Geeignet für Trockenschliff
• X-Unterlage mit idealer Eignung für viele Anwendungen
• Entwickelt für kühlen Schliff – wärmeempfindliche Legierungen werden vor Spannungsrissen und Verfärbung geschützt
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 475 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Körnung | 120 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
960,00 € exkl. MwSt.
/ 600 Stück
1.142,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage