643216 Gewebeschleifband 947A, 75mm x 2500mm, 120+, STA

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1210030
Rubix:3476877
Hersteller:7100026541
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge2500 mm
Breite75 mm
Körnung120
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 643216 Gewebeschleifband 947A, 75mm x 2500mm, 120+, STA


Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl.

Stärken


• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+
• Schleifhilfsmittel
• stabile X-Gewebe Unterlage
• Vollkunstharzbindung
• X-Gewebe
• Breitere Prozesse mit Cubitron™ II schleifen
• Neue Flexibilität für handgeführte Anwendungen
• Zeit- und Kosteneinsparung

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge2500 mm
Breite75 mm
Körnung120
Anwendungschleifen
1.600,80 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.904,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage