7100176940 Gewebeschleifband 947A, 10 mm x 330 mm, 40+
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01498
Rubix:3262028
Hersteller:7100176940

Dokumente
Produktdetails : 7100176940 Gewebeschleifband 947A, 10 mm x 330 mm, 40+
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Verwenden Sie das 3M™ Cubitron™ ll Gewebeband 947A für hervorragende Ergebnisse in zahlreichen Anwendungen – vom automatischen Schleifen mit hohem Anpressdruck bis zum Freihandschleifen mit geringem und mittlerem Anpressdruck, an Maschinen wie Schleifbock, Feilenbandschleifer, Gerade- und Langbandschleifer. Unsere Schleifbänder der 947A Reihe enthalten präzisionsgeformte Schleifkörner auf einer X-Unterlage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch. Das präzisionsgeformte Korn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen”. Diese Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist – dies verringert hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbung. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und trägt dazu bei, Verbrennen beim Schleifen von Stirnholz zu verhindern. Die X-Gewebeunterlage bietet Beständigkeit und bindet das Schleifmineral mit Kunstharz, sodass auch bei starker Hitze und hohem Anpressdruck eine zuverlässige Leistung erzielt wird.
Stärken
• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | 40 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
110,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen