643189 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 610 mm, 60+
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1209690
Rubix:2110467
Hersteller:7100026526

Dokumente
Produktdetails : 643189 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 610 mm, 60+
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Stärken
• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x320x395 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1123 g |
| Länge | 610 mm |
| Breite | 13 mm |
| Körnung | 60 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen