Referenzen
Katimex:102055
Rubix:2935154
Hersteller:102055
Produktdetails : 9561991020 Service-Set für Kabelmax Set
Service-Set für Kabelmax Set Katimex
Service-Set für Kabelmax® Service-Set zur Bandreparatur, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Führungskopf Ø 11 mm mit Zugöse und 1 Spezialkleber 3 g.
Service-Set für Kabelmax® Service-Set zur Bandreparatur, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Führungskopf Ø 11 mm mit Zugöse und 1 Spezialkleber 3 g.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9561991020 service-set für kabelmax set katimex |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std