GTI3000-3/1BK Warmschrumpfschlauch schwarz dünnwandig 3/1 GTI 3000 1M
3M™ GTI-3000 Wärmeschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000037657
Rubix:3978552
Hersteller:7000037657
EAN:4046719668908

Produktdetails : GTI3000-3/1BK Warmschrumpfschlauch schwarz dünnwandig 3/1 GTI 3000 1M
3M™ Wärmeschrumpfschlauch GTI-3000 ist mit einer Farbcodierung für die schnelle und einfache Identifizierung des Drahtes versehen. Dieser splitterfeste Schlauch wird als elektrische Isolierung mit Schrumpfpassung über Kabelverbindungen oder Abschlüsse verwendet. Der Schlauch mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 ist mechanisch robust, leicht zu markieren und beständig gegen Kaltfluss. Ideal für leichte Kabelbaumummantelung, Drahtmarkierung, Drahtbündelung und Verpackung von Bauteilen. Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 135 Grad und erfüllt RoHS 2011/65/EU.
Die 3M™ Wärmeschrumpfschläuche GTI-3000 bilden eine Reihe flexibler, dünnwandiger RoHS-Schrumpfschläuche aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin. GTI 3000 bietet guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Kabelmarkierungs- und Identifikationsanwendungen. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau und grün/gelb gestreift.
Stärken
Bringt elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen in Einklang
Bietet Schrumpfpassung und Zugentlastung für Drähte, Lötverbindungen, Klemmen und Verbindungen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, Drahtmarkierung, Drahtbündelung und Verpackung von Bauteilen
Hergestellt aus flexiblem Polyolefin
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 135 °C.
Halogenfrei
Bietet Schrumpfpassung und Zugentlastung für Drähte, Lötverbindungen, Klemmen und Verbindungen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, Drahtmarkierung, Drahtbündelung und Verpackung von Bauteilen
Hergestellt aus flexiblem Polyolefin
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 135 °C.
Halogenfrei
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einfachwandige (dünnwandige) hülse |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
282,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage