471W25 Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 25mm x 33m, 0.14mm
3M VINYL TAPE 471 WEISS 25MMX33M 47125W
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:471WHT
Rubix:3479599
Hersteller:7100260696

Produktdetails : 471W25 Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 25mm x 33m, 0.14mm
3M™ Vinyl Tape 471 haftet sofort auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Vinyl-Tape ist ein sehr flexibles Material, das sich an raue Oberflächen anpasst und Kurven folgt. Erhältlich in vielen leuchtenden Farben.3M™ Vinyl Tape 471 kann bei Temperaturen zwischen 5 °C und 76 °C verwendet werden..Vinyl-Tapes werden zur Markierung von Straßen, Gängen und gefährlichen „No-go“-Bereichen in Unternehmen, Lagerstätten und Krankenhäusern verwendet. Der Einsatz von Vinyl-Tapes anstelle von Farbe vermeidet die Freisetzung gefährlicher Lösungsmittel. Da sie ohne Kleberückstände entfernt werden können, sind sie eine schnellere und kostengünstigere Lösung als das Streichen. Diese Tapes werden auch in der Karosseriereparatur, im Bauwesen, in der Schifffahrt, im öffentlichen Verkehr und in anderen Industrien verwendet.
3M™ Vinyl Tape 471 wird für Sicherheits-, Farb- und Bodenmarkierungen, Abkleben und Identifikation verwendet. Dieses vielseitig einsetzbare Tape hat einen Vinylträger, eine Gummikleberschicht, ist verschleiß- und witterungsbeständig und daher langlebig.
Stärken
Ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung auf unterschiedlichen Oberflächen.;Lässt sich leicht und ohne Kleberückstände entfernen, was die Reinigung effizient macht.;Erhältlich in vielen auffälligen Farben (gelb, weiß, rot, schwarz, braun, grün, orange, lila, blau und transparent).;Ideal für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen.;Behält seine leuchtende Farbe auch bei Einwirkung von Abrieb und Lösungsmitteln.
Anwendungen
Markieren von Fahrspuren und Sicherheitszonen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl |
| Stärke | 0,14 mm |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
847,44 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
1.008,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage