5908F/1168 Klebeband 5908, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.25mm
3M™ VHB™ Klebeband 5908
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:59081168
Rubix:3479367
Hersteller:7100195214

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifiziertes acrylat (acrylatschaumkern, sehr anpassungsfähig) |
Produktdetails : 5908F/1168 Klebeband 5908, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.25mm
Sehr anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für pulverlackierte Oberflächen. Ideal für Display- und Touchpanel-Verklebung
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5908. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,25 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.
Stärken
Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Sehr hohe Stoßfestigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Sehr hohe Stoßfestigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifiziertes acrylat (acrylatschaumkern, sehr anpassungsfähig) |
| Stärke | 0,25 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.645,94 € exkl. MwSt.
/ Rolle
5.528,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage