49471233 Klebeband 4947F, Schwarz, 12mm x 33m, 1.1mm
3M™ VHB™ Klebeband 4947
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000072464
Rubix:3479341
Hersteller:7000072464

Technische Zusammenfassung
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyesterfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 49471233 Klebeband 4947F, Schwarz, 12mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Stärken
Hohe Anpassungsfähigkeit|| Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit;Hohe Weichmacherbeständigkeit|| Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff;Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design|| Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien;1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie|| Erweiterte Design-Möglichkeiten;Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden|| Reduzierte Nachbearbeitung;Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße|| Schnelle und einfache Verbindungen;Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen|| Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.;Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar|| Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien;Hohe Weichmacherbeständigkeit|| Für Weich-PVC geeignet;Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich;Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium);Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84x268x282 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2440 g |
| Breite | 12 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyesterfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,68 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
555,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage