46111180 Klebeband 4611F, Grau, 1180mm x 33m, 1.1mm
3M™ VHB™ Klebeband 4611
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100003021
Rubix:3479260
Hersteller:7100003021

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1180 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyethylenfolie (trägerfolie), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 46111180 Klebeband 4611F, Grau, 1180mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Dieser Klebstoff wurde speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung entwickelt.
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Stärken
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit|| Widersteht hohen Temperaturen von bis zu 230 °C;Erweiterte Design-Möglichkeiten|| Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff;Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design|| Reduzierte Nachbearbeitung;1,1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen|| Schnelle und einfache Verbindungen;Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden|| Senkung von Produktionskosten;Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße|| Ideal für Verklebungen von Metallen und vor der Pulverbeschichtung;Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.|| Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.;Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien|| Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien;Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren|| Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich;Zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1180 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyethylenfolie (trägerfolie), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.226,59 € exkl. MwSt.
/ Rolle
5.029,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage