337DC, A30, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 337DC
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01030
Rubix:4002672
Hersteller:7100052831

Produktdetails : 337DC, A30, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
Die einzelnen Mineralschichten der Quaderstruktur regenerieren sich kontinuierlich während des gesamten Schleifprozesses und erzeugen somit eine gleichmäßige, reproduzierbare Oberfläche. 3M™ Trizact™ 337DC ist mit seiner speziellen, härteren Kornstruktur besonders für mittlere Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunterlage ist anpassungsfähig und belastbar. Das 3M Mineral ermöglicht mit seinen Eigenschaften die Reduzierung von Arbeitsschritten bei mehrstufigen Schleifprozessen.
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 337DC ist ein strukturiertes Langzeitschleifwerkzeug für die Bearbeitung hochlegierter Metalle.
Stärken
Die Kornschichten (Quaderstruktur) regenerieren sich kontinuierlich im Schleifprozess
Flexible X-Gewebeunterlage aus Baumwolle, die vergleichbar ist mit der Flexibilität eines J-Gewebes
Im Rahmen der Makroreplikation werden Schleifkornquader nach einem definierten Muster aufgetragen
Sehr hohe Standzeit
Flexible X-Gewebeunterlage aus Baumwolle, die vergleichbar ist mit der Flexibilität eines J-Gewebes
Im Rahmen der Makroreplikation werden Schleifkornquader nach einem definierten Muster aufgetragen
Sehr hohe Standzeit
Anwendungen
Verwenden für eine gleichmäßige und feine Oberfläche in Metallbearbeitungsanwendungen mit mittlerem Druck, wie z. B. Kratzerveredelung und Dimensionierung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | a30 |
| Anwendung | für trockenes schleifen/finishing von hochlegierten metallen im niedrig- bis mitteldruckbereich (maschinell oder handgeführt). typisch für zwischenschliff/entgraten, kratzerentfeinerung, maßhaltigkeit (dimensioning) und gleichmäßiges finish. |
| Serie | trizact |
| Trägermaterial | rayon (x-weight) |
| Typ | gewebeschleifband (konfigurierbare id) |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage