15712 Gewebeschleifband 307EA, 300mm x 3500mm, A65
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:15712
Rubix:3481513
Hersteller:7100218957

Dokumente
Produktdetails : 15712 Gewebeschleifband 307EA, 300mm x 3500mm, A65
Bei dem 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA ist der definierte, einheitliche Kornaufbau verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich dieses Gewebeschleifband besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln).
Bei dem 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA ist der definierte, einheitliche Kornaufbau verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich dieses Gewebeschleifband besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln).
Stärken
• Gleichmäßiges Finish und anhaltend hohe Schneidleistung
• Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke
• Integriertes Schleifhilfsmittel reduziert Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges
• Hochflexible J-Unterlage
• Pyramidenstruktur
Anwendungen
Finishen - Reinigen - Schleifen - Überblenden von Kanten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3500 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Körnung | a65 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.075,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.279,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage